25B495P0-GUARN.PU LABBRO-130X110X16 H.SEDE CSC 130110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 130110
Rubix:999190900035614


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B495P0-GUARN.PU LABBRO-130X110X16 H.SEDE CSC 130110
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,15 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 41,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore