Riferimenti
Gapi:MD02822A
Rubix:999190900046295


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A119P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 2822/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore