GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 40 MM X 55,1 MM X 6,3 MM RSK300400-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK300400-M12N
Rubix:999190300003764
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 40 MM X 55,1 MM X 6,3 MM RSK300400-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 40 MM X 55,1 MM X 6,3 MM RSK300400-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore