2ERSB581-GUARNIZIONE RSB 1250 1450 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSB581
Rubix:999190900040338
2ERSB581-GUARNIZIONE RSB 1250 1450 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB581-GUARNIZIONE RSB 1250 1450 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 35,82 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 43,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore