25B954P0-GUARN.PU LABBRO 640X610X24 H.SEDE CSC 640610

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC640610
Rubix:999190900036040
Produttore:25B954P0
25B954P0-GUARN.PU LABBRO  640X610X24 H.SEDE CSC 640610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno610 mm
Diametro esterno640 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B954P0-GUARN.PU LABBRO 640X610X24 H.SEDE CSC 640610


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:610.00 mm Diametro Esterno:640.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno610 mm
Diametro esterno640 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
213,42 IVA esclusa
/ Unità
260,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione