11F069Y0-TEN.STELO D.EST: 101,60 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 350
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI350
Rubix:999190900022611
Produttore:1F069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F069Y0-TEN.STELO D.EST: 101,60 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 350
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:88.90 mm Diametro Esterno:101.60 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore