25B932P0-GUARN.PU LABBRO 540X520X16 H.SEDE CSC 540520
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 540520
Rubix:999190900036019

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 520 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B932P0-GUARN.PU LABBRO 540X520X16 H.SEDE CSC 540520
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 520 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione