2ERSB706-GUARNIZIONE RSBI 2000 2500 0400 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSBI 2000 2500 0400 C0
Rubix:999220913035239

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSB706-GUARNIZIONE RSBI 2000 2500 0400 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione