GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 15 MM X 22,3 MM X 3,2 MM RSK100150-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK100150-M12N
Rubix:999190300003717
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 15 MM X 22,3 MM X 3,2 MM RSK100150-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno22,3 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 15 MM X 22,3 MM X 3,2 MM RSK100150-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:22.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno22,3 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
3,67 IVA esclusa
/ Unità
4,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore