2ERSD199-GUARNIZIONE RSD 0300 0380 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD03000380070C0
Rubix:999190900040640
Produttore:2ERSD199
2ERSD199-GUARNIZIONE RSD 0300 0380 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD199-GUARNIZIONE RSD 0300 0380 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore