2ERSA157-GUARNIZIONE RSA 0280 0360 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA 0280 0360 057 C0
Rubix:999190900039882
2ERSA157-GUARNIZIONE RSA 0280 0360 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA157-GUARNIZIONE RSA 0280 0360 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore