25A462P5-GUARN.PU LABBRO-82X70X10 H.SEDE MAD 8270

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD08270
Rubix:999190900034616
Produttore:MD08270
25A462P5-GUARN.PU LABBRO-82X70X10 H.SEDE MAD 8270

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A462P5-GUARN.PU LABBRO-82X70X10 H.SEDE MAD 8270


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
36,86 IVA esclusa
/ 10 Unità
44,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione