2ERSB461-GUARNIZIONE RSB 0900 1000 073 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB09001000073C0
Rubix:999190900040278
Produttore:2ERSB461
2ERSB461-GUARNIZIONE RSB 0900 1000 073 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB461-GUARNIZIONE RSB 0900 1000 073 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione