25A087P5-GUARN.PU LABBRO-25X15X5,5 H.SEDE M5 2515

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M502515
Rubix:999190900034267
Produttore:25A087P5
25A087P5-GUARN.PU LABBRO-25X15X5,5 H.SEDE M5 2515

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A087P5-GUARN.PU LABBRO-25X15X5,5 H.SEDE M5 2515


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore