25B850P0-GUARN.PU LABBRO-370X340X24 H.SEDE CSC 370340
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 370340
Rubix:999190900035944

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25B850P0-GUARN.PU LABBRO-370X340X24 H.SEDE CSC 370340
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione