Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.201700
Rubix:999220805113836


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 118078 D.020X030X7,8/8,50 01.TSE00.201700
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore