Riferimenti
Artic Seals:RPS02000300100C0
Rubix:999190900039627
Produttore:2ERPS166


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS166-GUARNIZIONE RPS 0200 0300 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 66,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore