GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 53,1 MM X 6,3 MM RSK300380-T46N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK300380-T46N
Rubix:999190800004836

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 53,1 MM X 6,3 MM RSK300380-T46N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:53.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:RSK300380-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione