25A890P5-GUARN.PU LABBRO-340X320X16 H.SEDE MAD 340320
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD340320
Rubix:999190900035036
Produttore:MD340320


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A890P5-GUARN.PU LABBRO-340X320X16 H.SEDE MAD 340320
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:340.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore