25A165P5-GUARN.PU LABBRO-35X22,3X7 H.SEDE MAD 3522/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03522A
Rubix:999190900034341
Produttore:MD03522A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A165P5-GUARN.PU LABBRO-35X22,3X7 H.SEDE MAD 3522/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:22.30 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione