25A660P5-GUARN.PU LABBRO-150X125X13 H.SEDE UMAD 150125

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD150125
Rubix:999190900034807
Produttore:25A660P5
25A660P5-GUARN.PU LABBRO-150X125X13 H.SEDE UMAD 150125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A660P5-GUARN.PU LABBRO-150X125X13 H.SEDE UMAD 150125


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
44,63 IVA esclusa
/ 5 Unità
54,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione