25A880P5-GUARN.PU LABBRO-330X300X24 H.SEDE MAD 330300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD330300
Rubix:999190900035026
Produttore:25A880P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A880P5-GUARN.PU LABBRO-330X300X24 H.SEDE MAD 330300
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:330.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione