TTS 752/L D.080X096X9,5/10,5 01.TTS00.752000

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.TTS00.752000
Rubix:999220805115904
TTS 752/L D.080X096X9,5/10,5 01.TTS00.752000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno96 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TTS 752/L D.080X096X9,5/10,5 01.TTS00.752000


TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:96.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno96 mm
Altezza10,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionetts/l
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore