Riferimenti
Artic Seals:RSB208001000135
Rubix:999190900040395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB852-GUARNIZIONE RSB2 0800 1000 135 CR
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB2 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,88 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 62,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione