Riferimenti
SKF:S05-P 49,00X55,30XL.4.50 S-ECOPUR
Rubix:170000000756746


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,3 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE S05-P 49,00X55,30XL.4.50 S-ECOPUR
Il marchio di poliuretano (TPU) è stato ottimizzato in termini di proprietà tribologiche (cioè attrito e usura). Ciò è stato ottenuto con l'aggiunta di un composto sinergico di lubrificanti solidi. Questo materiale speciale è quindi più adatto per applicazioni in condizioni difficili nel campo dell'idraulica dell'acqua e della pneumatica senza olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,3 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | ecopur |
| Esecuzione | s05-p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione