U-S129 100X115.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 347 DOWTY) * BSSS1000N
Guarnizione per steli Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSSS1000N
Rubix:999190900022970

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-S129 100X115.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 347 DOWTY) * BSSS1000N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore