2ERSD043-GUARNIZIONE RSD 0140 0220 058 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSD 0140 0220 058 C0
Rubix:999190900040610

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD043-GUARNIZIONE RSD 0140 0220 058 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 47,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione