25A242P5-GUARN.PU LABBRO-45X33X10 H.SEDE MAD 4533
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 4533
Rubix:999190900034414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A242P5-GUARN.PU LABBRO-45X33X10 H.SEDE MAD 4533
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:33.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,63 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 54,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione