U-S129 180X195.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 366 DOWTY) * BSSS1800N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSSS1800N
Rubix:999190900022982
U-S129 180X195.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 366 DOWTY) * BSSS1800N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno195,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U-S129 180X195.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 366 DOWTY) * BSSS1800N


TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:195.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:FL3 - NBR O-Ring abbinato:OR366

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno195,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialefl3 - nbr
Esecuzionebsiu
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore