25A630P5-GUARN.PU LABBRO-130X120X15 H.SEDE MAD 130120/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD13012A
Rubix:999190900034777
Produttore:MD13012A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A630P5-GUARN.PU LABBRO-130X120X15 H.SEDE MAD 130120/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,15 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 41,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione