25B075P0-GUARN.PU LABBRO-26X18X7 H.SEDE CSC 2618
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02618
Rubix:999190900035255
Produttore:25B075P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B075P0-GUARN.PU LABBRO-26X18X7 H.SEDE CSC 2618
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore