Riferimenti
Artic Seals:RPS08501000090C0
Rubix:999190900039764
Produttore:2ERPS523


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS523-GUARNIZIONE RPS 0850 1000 090 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione