25A035P5-GUARN.PU LABBRO-18X10X4,5 H.SEDE M4 1810
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M401810
Rubix:999190900034217
Produttore:M401810


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A035P5-GUARN.PU LABBRO-18X10X4,5 H.SEDE M4 1810
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore