11F095Y0-TEN.STELO D.EST: 209,55 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 750
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI750
Rubix:999190900022636
Produttore:1F095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 209,55 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F095Y0-TEN.STELO D.EST: 209,55 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 750
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:190.50 mm Diametro Esterno:209.55 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 209,55 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,61 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 219,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione