GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 53,1 MM X 6,3 MM RSK300380-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK300380-M12N
Rubix:999190300003763
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 53,1 MM X 6,3 MM RSK300380-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno53,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 53,1 MM X 6,3 MM RSK300380-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:53.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno53,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione