25A569P5-GUARN.PU LABBRO-110X100X5,5 H.SEDE M5 110100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M5110100
Rubix:999190900034716
Produttore:25A569P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A569P5-GUARN.PU LABBRO-110X100X5,5 H.SEDE M5 110100
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,66 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 56,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione