25B936P0-GUARN.PU LABBRO 560X530X24 H.SEDE CSC 560530
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 560530
Rubix:999190900036023

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 530 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 560 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25B936P0-GUARN.PU LABBRO 560X530X24 H.SEDE CSC 560530
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 530 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 560 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione