25A519P5-GUARN.PU LABBRO-96X80X13 H.SEDE MAD 9680
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 9680
Rubix:999190900034667


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A519P5-GUARN.PU LABBRO-96X80X13 H.SEDE MAD 9680
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:96.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,45 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 67,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore