25B208P0-GUARN.PU LABBRO-56X48X6,5 H.SEDE CSC 5648
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05648
Rubix:999190900035379
Produttore:25B208P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B208P0-GUARN.PU LABBRO-56X48X6,5 H.SEDE CSC 5648
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore