2ERSA557-GUARNIZIONE RSA 0700 0820 086 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA07000820086C0
Rubix:999190900039989
Produttore:2ERSA557
2ERSA557-GUARNIZIONE RSA 0700 0820 086 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA557-GUARNIZIONE RSA 0700 0820 086 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza9,6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore