25A532P5-GUARN.PU LABBRO-100X88X10 H.SEDE MAD 10088
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD10088
Rubix:999190900034679
Produttore:MD10088


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A532P5-GUARN.PU LABBRO-100X88X10 H.SEDE MAD 10088
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:88.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore