25B399P0-GUARN.PU LABBRO-100X90X10,5 H.SEDE CSC 10090/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC10090A
Rubix:999190900035525
Produttore:25B399P0
25B399P0-GUARN.PU LABBRO-100X90X10,5 H.SEDE CSC 10090/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B399P0-GUARN.PU LABBRO-100X90X10,5 H.SEDE CSC 10090/1


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza10,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
4,12 IVA esclusa
/ Unità
5,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore