25B468P0-GUARN.PU LABBRO-120X100X16 H.SEDE CSC 120100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC120100
Rubix:999190900035590
Produttore:25B468P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B468P0-GUARN.PU LABBRO-120X100X16 H.SEDE CSC 120100
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore