GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 381334 85 MM X 97 MM X 9,6 MM RUM200850-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM200850-N8C0
Rubix:999190900047649
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 97 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 381334 85 MM X 97 MM X 9,6 MM RUM200850-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 97 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione