2ERSP136-GUARNIZIONE RSP 0350 0450 070 B0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSP 0350 0450 070 B0
Rubix:999190900040873
2ERSP136-GUARNIZIONE RSP 0350 0450 070 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSP136-GUARNIZIONE RSP 0350 0450 070 B0


TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersp
22,86 IVA esclusa
/ 30 Unità
27,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore