25B273P0-GUARN.PU LABBRO-72X60X10 H.SEDE CSC 7260
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC07260
Rubix:999190900035432
Produttore:25B273P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B273P0-GUARN.PU LABBRO-72X60X10 H.SEDE CSC 7260
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione