GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 090059 15 MM X 23 MM X 6,4 MM RUM000150-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000150-N8C0
Rubix:999190900047531

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 090059 15 MM X 23 MM X 6,4 MM RUM000150-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:23.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B90059
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore