Riferimenti
Net Seals:TSE413354
Rubix:999220805114071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 413354 D.090X105X8,5/9,50 01.TSE00.214100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione