25B358P0-GUARN.PU LABBRO-90X82X6,5 H.SEDE CSC 9082
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC09082
Rubix:999190900035499
Produttore:25B358P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B358P0-GUARN.PU LABBRO-90X82X6,5 H.SEDE CSC 9082
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:82.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore