25B110P0-GUARN.PU LABBRO-34X26X6,5 H.SEDE CSC 3426
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 3426
Rubix:999190900035289


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B110P0-GUARN.PU LABBRO-34X26X6,5 H.SEDE CSC 3426
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione